pagina iniziale

BERKER - BRK6130763515 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 GR. - 6130763515

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6130763515 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.A PAR/INC W1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Con piastra di montaggio - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334390138

Codice prodotto

BRK6130763515

Cod. produttore

6130763515

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Deviatore

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7011

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Profondità di incasso:

12 mm

Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 ECO grau