pagina iniziale

BERKER - BRK50553525 PULS.DOPP A BIL. + SIMB FRECCIA W1 GR. - 50553525

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50553525 PULS.DOPP A BIL. + SIMB FRECCIA W1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Tasto unipolare

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • A comando meccanico -

  • A comando elettronico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334441007

Codice prodotto

BRK50553525

Cod. produttore

50553525

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Tasto unipolare

Tipo di comando:

Levetta singola

A comando meccanico:

A comando elettronico:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7011

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di tasti:

2

Numero moduli da frutto:

0

Jalousie-Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach, Aufdruck Pfeil W.1, grau LT