BERKER - BRK505101 PULS.NA X HOTEL CARD COMANDO LUCI - 505101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Scheda per hotel
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Numero di bascule di azionamento - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4011334237723
Codice prodotto
BRK505101
Cod. produttore
505101
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Scheda per hotel
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Numero di bascule di azionamento:
0
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Con illuminazione:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


