BERKER - BRK50463522 PULS.CONT. COMM. ILLUMINATO W1 BI.P.OP. - 50463522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra adattatrice
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Levetta singola
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
4011334390367
Codice prodotto
BRK50463522
Cod. produttore
50463522
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Levetta singola
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
0
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Con lampada di segnalazione:
sì
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
43 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


