pagina iniziale

BERKER - BRK50463512 PULS.CONT. COMM. + BIL.W.1 BI.P.OP. - 50463512

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50463512 PULS.CONT. COMM. + BIL.W.1 BI.P.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra adattatrice

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334390343

Codice prodotto

BRK50463512

Cod. produttore

50463512

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Levetta singola

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

0

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Con illuminazione:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

puls. contatto di commutazione con Bilanc. Serie W.1 bianco pol. opac
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER