pagina iniziale

BERKER - BRK50380801 PULS.DOPP CONT. SCAMBIO MORS.SEPARATI - 50380801

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50380801 PULS.DOPP CONT. SCAMBIO MORS.SEPARATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore seriale

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334449164

Codice prodotto

BRK50380801

Cod. produttore

50380801

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Interruttore seriale

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

0

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

2

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

Si

Funzione di illuminazione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

70.9 mm

Altezza dell'apparecchio:

70.9 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.6 mm

Profondità di incasso:

41.6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Puls. doppio, contatto di commutazione/deviatore, morsetti d'ingresso separati