pagina iniziale

BERKER - BRK503501 PULS.DOPPIO CONT.NA+NC COM.LUCI - 503501

HBO
copiacopia
BERKER - BRK503501 PULS.DOPPIO CONT.NA+NC COM.LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Tasto di serie

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334030454

Codice prodotto

BRK503501

Cod. produttore

503501

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Tasto di serie

Tipo di comando:

Levetta singola

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

2

Numero moduli da frutto:

0

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK07

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V