BERKER - BRK48046086 PRESA SCHUKO/USB A-C Q.X LACC. VELL.ANTR - 48046086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pin contatto di protezione
Numero di contatti attivi (tondo) - 2
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Con lampada di segnalazione - no
Numero di porte USB-A - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
4011334528333
Codice prodotto
BRK48046086
Cod. produttore
48046086
Produttore
HBO
Tipologia:
Pin contatto di protezione
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7021
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Corrente di guasto nominale:
0 mA
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
45 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Con ripetitore di segnale Wi-Fi:
no
Con altoparlante bluetooth integrato:
no

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


