pagina iniziale

BERKER - BRK47703565 P.SCHUKO DOPP VERT.CON CW1 GRIGIO/GRIGIO - 47703565

HBO
copiacopia
BERKER - BRK47703565 P.SCHUKO DOPP VERT.CON CW1 GRIGIO/GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Numero di prese commutabili - 0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011334454670

Codice prodotto

BRK47703565

Cod. produttore

47703565

Produttore

HBO

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

0

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Codice RAL (simile):

7011

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Senza alogeni:

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di guasto nominale:

0 mA

Larghezza dell'apparecchio:

75 mm

Altezza dell'apparecchio:

146 mm

Profondità dell'apparecchio:

65 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa SCHUKO doppia vert. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER