BERKER - BRK454101 PIASTRA SUPP. ROSSO DOPPIA X JACK COM. - 454101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Impiego - Jack modulare
Anello portante - sì
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
4011334152736
Codice prodotto
BRK454101
Cod. produttore
454101
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base
Impiego:
Jack modulare
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Rosso
Codice RAL (simile):
3003
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
2
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Raccordi isolati:
no
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
13 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


