pagina iniziale

BERKER - BRK452210 PR.TV 3FORI TERMINALE - 452210

HBO
copiacopia
BERKER - BRK452210 PR.TV 3FORI TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa terminale

  • Esecuzione della presa - TV

  • DAB+ - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334424666

Codice prodotto

BRK452210

Cod. produttore

452210

Produttore

HBO

Tipologia:

Presa terminale

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Composizione:

Elemento base

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

5.5 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

2 dB

Numero di uscite:

3

Adatto per modem via cavo:

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Adatto per alimentazione remota:

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Classe A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

86.9 mm

Altezza dell'apparecchio:

86.9 mm

Profondità dell'apparecchio:

27.2 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Presa TV tripla terminale Serieic
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER