BERKER - BRK4470 PASSACAVO INSERTI MODULARI - 4470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Impiego - Uscita cavo
Anello portante - sì
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
4011334029151
Codice prodotto
BRK4470
Cod. produttore
4470
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base
Impiego:
Uscita cavo
Anello portante:
sì
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Sotto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Con prese/prese mobili:
no
Raccordi isolati:
no
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
44.4 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
32 mm


