pagina iniziale
nuovo

BERKER - BRK41102045 P.SCHUKO + LED CONTROLLO R1/R3 NERO LUC. - 41102045

HBO
copiacopia
BERKER - BRK41102045 P.SCHUKO + LED CONTROLLO R1/R3 NERO LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Con lampada di segnalazione - no

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di prese commutabili - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334385097

Codice prodotto

BRK41102045

Cod. produttore

41102045

Produttore

HBO

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Senza alogeni:

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa SCHUKO con LED di controllo Berker R.1/R.3 nero lucido