BERKER - BRK3966 INT.A TIRANTE OFF/DEVIAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Tirante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Composizione - Elemento di base
Interruttore assiale - no
Confezione
10 PZ
EAN
4011334025160
Codice prodotto
BRK3966
Cod. produttore
3966
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Tirante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Composizione:
Elemento di base
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Lampada al neon
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Profondità di incasso:
31 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
42 mm