BERKER - BRK395619 PULS.A TIRANTE CON SEGN.COM.LUCI - 395619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Tirante
Principio di funzionamento - Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
4011334197607
Codice prodotto
BRK395619
Cod. produttore
395619
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Tirante
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
0
Numero moduli da frutto:
0
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
no
Con lampada inclusa:
no
Con lampada di segnalazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Senza
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK07
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


