BERKER - BRK389303 INT.MANP.BIPOL.SERIE 1930/GLAS/R.CLASSIC - 389303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore bipolare
Tipo di comando - Manopola
Composizione - Elemento base
Interruttore a tasto - no
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
4011334489313
Codice prodotto
BRK389303
Cod. produttore
389303
Produttore
HBO
Tipo funzionamento:
Interruttore bipolare
Tipo di comando:
Manopola
Composizione:
Elemento base
Interruttore a tasto:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
Opzionale
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo di illuminazione:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Profondità di incasso:
31 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


