pagina iniziale

BERKER - BRK384203 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. BIPOLARE - 384203

HBO
copiacopia
BERKER - BRK384203 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. BIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Interruttore bipolare

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di comando - Manopola

  • A comando meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334489221

Codice prodotto

BRK384203

Cod. produttore

384203

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Interruttore bipolare

Numero di poli:

2

Tipo di comando:

Manopola

A comando meccanico:

A comando elettronico:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di tasti:

0

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Jalousie-Drehschalter 2-polig,Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung