BERKER - BRK384103 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. UNIPOLARE - 384103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base
Tipologia - Interruttore unipolare
Numero di poli - 1
Tipo di comando - Manopola
A comando meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011334489214
Codice prodotto
BRK384103
Cod. produttore
384103
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base
Tipologia:
Interruttore unipolare
Numero di poli:
1
Tipo di comando:
Manopola
A comando meccanico:
sì
A comando elettronico:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Numero di tasti:
0
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


