pagina iniziale

BERKER - BRK383110 PULS. X VEN.1P X CIL.CHIUS. COM. TAPP. - 383110

HBO
copiacopia
BERKER - BRK383110 PULS. X VEN.1P  X CIL.CHIUS. COM. TAPP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Tasto unipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • A comando meccanico -

  • A comando elettronico - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334190769

Codice prodotto

BRK383110

Cod. produttore

383110

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Tasto unipolare

Tipo di comando:

Chiave

A comando meccanico:

A comando elettronico:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Numero moduli da frutto:

0

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze