pagina iniziale

BERKER - BRK30863515 SUPPORTO INT.DEVIAT.DI CONTR. BIL.W1 GR. - 30863515

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30863515 SUPPORTO INT.DEVIAT.DI CONTR. BIL.W1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento di comando

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334390176

Codice prodotto

BRK30863515

Cod. produttore

30863515

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento di comando

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7011

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Profondità di incasso:

12 mm

Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau