pagina iniziale

BERKER - BRK30723505 INT.A 2 POLI + 0 E I A PAR. W1 GR. - 30723505

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30723505 INT.A 2 POLI + 0 E I A PAR. W1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore 2xunipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334393139

Codice prodotto

BRK30723505

Cod. produttore

30723505

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Interruttore 2xunipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Blu

Codice RAL (simile):

7011

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

76 mm

Altezza dell'apparecchio:

76 mm

Profondità dell'apparecchio:

61.5 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

int. a 2 poli con stampa "0"e "I"a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER