BERKER - BRK30653565 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCIA W1 GRIGIO - 30653565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
4011334459606
Codice prodotto
BRK30653565
Cod. produttore
30653565
Produttore
HBO
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7011
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Profondità:
27 mm

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


