BERKER - BRK30553512 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 BIA - 30553512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore seriale
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base con piastra adattatrice
Numero di bascule di azionamento - 2
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
4011334390220
Codice prodotto
BRK30553512
Cod. produttore
30553512
Produttore
HBO
Tipo funzionamento:
Interruttore seriale
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Numero di bascule di azionamento:
2
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
46 mm
Profondità di incasso:
12 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


