pagina iniziale

BERKER - BRK30483512 DEV. DOPP + BIL.DOPP MORS.INGR.SEP.W1 BI - 30483512

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30483512 DEV. DOPP + BIL.DOPP MORS.INGR.SEP.W1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore/invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base con piastra adattatrice

  • Interruttore a tasto - no

  • Numero di bascule di azionamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334390244

Codice prodotto

BRK30483512

Cod. produttore

30483512

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Invertitore/invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

2

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

No

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo di illuminazione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

42 mm

Profondità di incasso:

12 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Deviat. doppio con Bilanc. doppio mors. ingr. sep. Serie W.1 bianco pol. opac
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER