pagina iniziale

BERKER - BRK303516 INTERRUTTORE DOPPIO COMANDO LUCI 16A - 303516

HBO
copiacopia
BERKER - BRK303516 INTERRUTTORE DOPPIO COMANDO LUCI 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore seriale

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Elemento base

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334447689

Codice prodotto

BRK303516

Cod. produttore

303516

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Interruttore seriale

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Elemento base

Numero moduli da frutto:

0

Interruttore a tasto:

no

Numero di bascule di azionamento:

2

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione:

Lampada al neon

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK07

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.6 mm

Profondità di incasso:

32 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Interruttore doppio 16 AX - 250 V