BERKER - BRK3035 INTERRUTTORE DOPPIO COMANDO LUCI - 3035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore seriale
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Elemento base
Interruttore a tasto - no
Numero di bascule di azionamento - 2
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 kg CO₂eq
EAN
4011334023357
Codice prodotto
BRK3035
Cod. produttore
3035
Produttore
HBO
Tipo funzionamento:
Interruttore seriale
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Elemento base
Interruttore a tasto:
no
Numero di bascule di azionamento:
2
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Illuminazione:
Opzionale
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di illuminazione:
Lampada al neon
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
42 mm
Profondità di incasso:
32 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no