pagina iniziale

BERKER - BRK294510 DERIVAZIONE X DIMMER UNIV.A 1930/GLAS BI - 294510

HBO
copiacopia
BERKER - BRK294510 DERIVAZIONE X DIMMER UNIV.A 1930/GLAS BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Dimming taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334510123

Codice prodotto

BRK294510

Cod. produttore

294510

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Universale

Ingresso stazione secondaria:

no

Memoria dei valori di luminosità:

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza nominale carico resistivo:

20...420 W

Potenza nominale carico induttivo:

3...100 VA

Potenza nominale carico capacitivo:

20...420 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

100 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Sezione del filo:

0.5...4 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

27 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Derivazione x regolat. luce universale a manopola, Serie 1930/Glas bianco polare
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER