pagina iniziale
nuovo

BERKER - BRK181200 TRAVERSINO IN OTTONE - 181200

HBO
copiacopia
BERKER - BRK181200 TRAVERSINO IN OTTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manetta

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334506904

Codice prodotto

BRK181200

Cod. produttore

181200

Produttore

HBO

Tipologia:

Manetta

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Metallo

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

1036

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza:

13 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

16 mm

Traversino in ottone Serie 1930/Glas