pagina iniziale

BERKER - BRK181112 PULS.NA TS ORO LUC. 24 CARATI GALV. - 181112

HBO
copiacopia
BERKER - BRK181112 PULS.NA TS ORO LUC. 24 CARATI GALV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Numero moduli da frutto - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334269922

Codice prodotto

BRK181112

Cod. produttore

181112

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base

Tipo di comando:

Pulsante

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

0

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

12 V

Con illuminazione:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

1004

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK07

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

22 mm

Profondità dell'apparecchio:

19.7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante, contatto di chiusura Berker TS oro lucido, 24 carati galvanizzato
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER