pagina iniziale

BERKER - BRK181110 PULS.NA TS CROMO LUC. OTTONE GALV. - 181110

HBO
copiacopia
BERKER - BRK181110 PULS.NA TS CROMO LUC. OTTONE GALV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Principio di funzionamento - Elettromeccanico

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334269915

Codice prodotto

BRK181110

Cod. produttore

181110

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base

Tipologia:

Altro

Tipo di comando:

Pulsante

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

0

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

12 V

Corrente nominale:

1.5 A

Con illuminazione:

no

Con lampada inclusa:

no

Con lampada di segnalazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Cromo

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Stampa:

Senza

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK07

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

22 mm

Profondità dell'apparecchio:

19.7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante, contatto di chiusura Berker TS cromo lucido, ottone galvanizzato
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER