BERKER - BRK1680 GRUPPO LED + MORSETTO N X INT.DOPP NERO - 1680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore/tasto
Tipo lampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Altro
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011334304371
Codice prodotto
BRK1680
Cod. produttore
1680
Produttore
HBO
Applicazione:
Interruttore/tasto
Tipo lampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
0.0009 A
Gruppo LED con morsetto N per interruttore doppio nero


