pagina iniziale

BERKER - BRK14072045 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.R1/R3/R.CLASS NERO - 14072045

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14072045 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.R1/R3/R.CLASS NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - UAE/IAE

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334367031

Codice prodotto

BRK14072045

Cod. produttore

14072045

Produttore

HBO

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

UAE/IAE

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Obliquo

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Raccordi isolati:

no

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

58.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

58.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

14 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo centrale per presa RJ universale Berker R.1/R.3/R. classic nero lucido
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER