pagina iniziale

BERKER - BRK138209 CORN.1P X P.ZO C.LE D 58 MM 1930 BI.P. - 138209

HBO
copiacopia
BERKER - BRK138209 CORN.1P X P.ZO C.LE D 58 MM 1930 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.4 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334428596

Codice prodotto

BRK138209

Cod. produttore

138209

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

80 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

9.9 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Diametro del foro (apertura):

54 mm

Cornice singola per pezzo centrale foro 58 mm Serie 1930 bianco polare lucido