BERKER - BRK138151 CORNICE INTERMEDIA SERIE 1930 NERO LUC. - 138151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4011334249160
Codice prodotto
BRK138151
Cod. produttore
138151
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
8022
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
80 mm
Altezza:
71 mm
Profondità:
9 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Diametro del foro (apertura):
45 mm


