BERKER - BRK13303505 CORN.3P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 GRIGIO OP. - 13303505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Orizzontale
Montaggio a incasso - sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo - no
Adatto per canale da incasso per apparecchi - sì
Adatto per installazione ad incasso - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.7 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.5 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4011334405160
Codice prodotto
BRK13303505
Cod. produttore
13303505
Produttore
HBO
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
225 mm
Altezza:
83 mm


