BERKER - BRK13293502 CORN.2P X MONT.INC.ORIZZ.W.1 BIA.POL.OP. - 13293502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Montaggio a incasso - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.6 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.4 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
W.1
EAN
4011334405139
Codice prodotto
BRK13293502
Cod. produttore
13293502
Produttore
HBO
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto/a vite
Larghezza:
154 mm
Altezza:
83 mm
Larghezza di montaggio:
71 mm
Altezza della parte incassata:
71 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


