BERKER - BRK132909 CORNICE 2P WG UP IP44 BIA.POL. LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334186588
Codice prodotto
BRK132909
Cod. produttore
132909
Produttore
HBO
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
156 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
85 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
65 mm
Profondità:
12 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
65 mm


