pagina iniziale

BERKER - BRK13283502 CORN.1P X MONT.INC. W.1 BIA.POL.OP. - 13283502

HBO
copiacopia
BERKER - BRK13283502 CORN.1P X MONT.INC. W.1 BIA.POL.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.4 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

W.1

EAN

4011334405115

Codice prodotto

BRK13283502

Cod. produttore

13283502

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto/a vite

Larghezza:

83 mm

Altezza:

83 mm

Larghezza di montaggio:

71 mm

Altezza della parte incassata:

71 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Cornice singola per montaggio da incasso Berker W.1 bianco polare opaco