BERKER - BRK11816089 P.ZO C.LE + 2 OTT.RI ANTIPOLV Q1/Q3 BI - 11816089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Piastra centrale
Impiego - Jack modulare
Anello portante - no
Con protezione polvere - sì
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 kg CO₂eq
EAN
4011334313977
Codice prodotto
BRK11816089
Cod. produttore
11816089
Produttore
HBO
Composizione:
Piastra centrale
Impiego:
Jack modulare
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
2
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Raccordi isolati:
no
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza dell'apparecchio:
59 mm
Altezza dell'apparecchio:
59 mm
Profondità dell'apparecchio:
14 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER