pagina iniziale

BERKER - BRK106420 P.ZO CLE TV 3FOR 1930/GLAS/R.CLASS BI.P. - 106420

HBO
copiacopia
BERKER - BRK106420 P.ZO CLE TV 3FOR 1930/GLAS/R.CLASS BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Altro

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334236245

Codice prodotto

BRK106420

Cod. produttore

106420

Produttore

HBO

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con prese/prese mobili:

no

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

50 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Profondità dell'apparecchio:

9.4 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo c.le x presa TV tripla Serie 1930/Glas/R.classic bianco polare lucido

BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER