BERKER - BRK103921 P.ZO CLE TV 2FOR 1930/GLAS/R.CLASS NERO - 103921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Piastra centrale
Impiego - Altro
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
4011334214939
Codice prodotto
BRK103921
Cod. produttore
103921
Produttore
HBO
Composizione:
Piastra centrale
Impiego:
Altro
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
2
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
2
Raccordi isolati:
no
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
50 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
Profondità dell'apparecchio:
7.3 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


