pagina iniziale

BERKER - BRK10122045 CORNICE 2P SERIE R.CLASSIC NERO LUCIDO - 10122045

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10122045 CORNICE 2P SERIE R.CLASSIC NERO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.6 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

R. Classic

EAN

4011334364559

Codice prodotto

BRK10122045

Cod. produttore

10122045

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

152.2 mm

Altezza:

80.7 mm

Profondità:

9.9 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Diametro del foro (apertura):

54 mm

Cornice doppia Serie R.classic nero lucido