BERKER - BRK10112084 CORN.1P R.CLASSIC ALU/NERO, ALU ANOD. - 10112084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.4 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.4 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
R. Classic
EAN
4011334392262
Codice prodotto
BRK10112084
Cod. produttore
10112084
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
0
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Anodizzato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
81.2 mm
Altezza:
81.2 mm
Profondità:
9.9 mm
Larghezza di montaggio:
0 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Diametro del foro (apertura):
54 mm


