pagina iniziale

BERKER - BRK10112074 CORN.1P R.CLASSIC ALU/BIA.POL. ALU ANOD. - 10112074

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10112074 CORN.1P R.CLASSIC ALU/BIA.POL. ALU ANOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334392255

Codice prodotto

BRK10112074

Cod. produttore

10112074

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Anodizzato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

81.2 mm

Altezza:

81.2 mm

Profondità:

9.9 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Diametro del foro (apertura):

54 mm

Cornice singola Serie R.classic alu/bianco polare, alluminio anodizzato