pagina iniziale

BERKER - BRK100101 CORNICE 1P A PARETE NERO LUC. - 100101

HBO
copiacopia
BERKER - BRK100101 CORNICE 1P A PARETE NERO LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente -

  • Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di unità - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4011334214885

Codice prodotto

BRK100101

Cod. produttore

100101

Produttore

HBO

Composizione:

Telaio apparente

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Forma:

Rettangolare

Dispositivo desktop:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata del canale:

Con cavo in ingresso:

Con entrata per premistoppa:

no

Con ingresso tubo di installazione:

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

2

Numero di morsetti a terra:

0

Antiurto:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

88.3 mm

Profondità:

35.5 mm

Diametro:

85.5 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

88 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

86 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

36 mm

Cornice singola a parete - Accessori a parete nero lucido