pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB90E02250M PIATTINA ROSSO-NERO 2X2.5 E - B90E02250M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB90E02250M PIATTINA ROSSO-NERO 2X2.5 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Isolamento filo - PVC

  • Marcatura filo - Colore

  • Colore filo - Rosso/nero

Confezione

  • 100 M

EAN

7449070337051

Codice prodotto

BECB90E02250M

Cod. produttore

B90E02250M

Produttore

BEC

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Rosso/nero

Materiale del rivestimento:

Senza

Colore del rivestimento:

Rosso

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Piattina per diffusori sonori a ridotta emissione di alogeni. Adatti per la trasmissione di segnali audio negli impianti di diffusione sonora. Installazioni non previste dalle classi superiori e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose (Rischio basso posa singola). Per posa fissa all'interno.