BERICA CAVI SPA - BECB5003100M FFC/2 3G1 ARANCIO - B5003100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 3
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 841 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
7449077478962
Codice prodotto
BECB5003100M
Cod. produttore
B5003100M
Produttore
BEC
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
3
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno circa:
5.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


