BERICA CAVI SPA - BECB2603150B SIHF-FG4G4 300/V 3G1,5 ROSSO - B2603150B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Con conduttore di protezione - sì
Temperatura massima di cortocircuito - 350 °C
Confezione
1 M
EAN
8013768825367
Codice prodotto
BECB2603150B
Cod. produttore
B2603150B
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
350 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Gomma
Colore del rivestimento:
Rosso
Diametro esterno circa:
8 mm
Tensione nominale U0:
0.3 V
Tensione nominale U:
0.5 V