BERICA CAVI SPA - BECB2603100M SIHF-FG4G4 300/V 3G1 ROSSO - B2603100M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Con conduttore di protezione - sì
Temperatura massima di cortocircuito - 350 °C
Confezione
100 M
EAN
8013768565379
Codice prodotto
BECB2603100M
Cod. produttore
B2603100M
Produttore
BEC
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
350 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Gomma
Colore del rivestimento:
Rosso
Diametro esterno circa:
7.4 mm
Tensione nominale U0:
0.3 V
Tensione nominale U:
0.5 V