pagina iniziale

BENTEL SECURITY SR - BSYBMD501 RILEVATORE PIR CON IMMUNITA ANIMALI DOME - BMD501

BENTEL SECURITY SR
copiacopia
BENTEL SECURITY SR - BSYBMD501 RILEVATORE PIR CON IMMUNITA ANIMALI DOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 85 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 44 PZ

EAN

7449070024173

Codice prodotto

BSYBMD501

Cod. produttore

BMD501

Produttore

BSY

Area di copertura:

85 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

10 mA

Tensione di esercizio:

8.2...16 V

Altezza:

92 mm

Larghezza:

62.5 mm

Profondità:

40 mm

Con protezione antimascheramento:

Rilevatore digitale PIR con immunità agli animali domestici. • Analisi del segnale digitale • Immunità agli animali domestici fino a 25 kg • Eccezionale immunità alla luce bianca • Tecnologia Quad Linear Imaging per l’analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici • Design compatto per le installazioni residenziali • Conteggio degli impulsi variabili regolabile • Regolazione sensibilità PIR • Altezza installazione senza necessità di calibrazione • Dimensioni (lxhxp): 118x62,5x41 mm • Tensione di alimentazione: da 8,2 a 16 Vcc • Assorbimento (Standby): 18 mA • Assorbimento (Attivo): 25,5 mA • Protezione da interferenze in radiofrequenza: 30 V/m 10-1000 MHz • Protezione da interferenze elettromagnetiche: 50.000 V